Zestawy folii do podkładania, 5 szt.,100×500 mm, nierdzewne, grubość: 0,8mm

Nr art.: 478755 0,8
Ustaw cenę 5 sztuki (PLN 92,73 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

grubość (mm) Ustaw cenę 5 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Granica błędu ± 13 µm
Liczba listków 5 szt.
Możliwość konfiguracji nie
Liczba elementów 5 szt.
Grubość folii 0,8
Rodzaj produktu Folia do podkładania
Długość całkowita L 500 mm
Szerokość łącznie B 100 mm
Zawartość zestaw
Norma norma zakładowa
Materiał stal stopowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 478755 0,8
EAN / GTIN 2050001057655
Numer producenta 680
Producent/osoba odpowiedzialna Hasberg Schneider GmbH, Rudolf-Stratz-Straße 1, 83233 Bernau, Deutschland, www.hasberg-schneider.de

Opis

Wykonanie:

Walcowane na zimno, sprężynowe taśmy pomiarowe, bardzo płaskie. Wyraźne, trwałe oznaczenia grubości folii. Zamknięte w stabilnych opakowaniach.
Nierdzewnai kwasoodporna stal stopowa, nr. materiałowy 1.4310 (lub 1.4301, grubość 0,02 i 0,05mm), walcowana na zimno, o twardości sprężyny, powierzchnia goła.

Zastosowanie:

Pozycjonowanie narzędzi, regulacja aparatów, wyrównywanie tolerancji, podkładki pod przyrządy, poziomowanie maszyn, ustawianie form, regulowanie luzów łożysk, dopasowywanie agregatów, regulacja noży, ustawianie detali itp.

W dostawie:

1 opakowanie z 5 szt.