{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Długość taśmy | 2,5 m | |
| Szerokość taśmy | 150 mm | |
| Grubość min. | 0,075 mm | |
| Grubość maks. | 0,075 mm | |
| Granica błędu ± | 4 µm | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| grubość folii | 0,08 | |
| Rodzaj produktu | Folia sprawdzianowa | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Materiał | stal stopowa |
| Numer artykułu | 478720 0,075 | |
| EAN / GTIN | 4045197207906 | |
| Numer producenta | 478720 0,075 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |