{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Długość taśmy | 10 m | |
| Szerokość taśmy | 12,7 mm | |
| Grubość min. | 0,03 mm | |
| Grubość maks. | 0,03 mm | |
| Granica błędu ± | 2 µm | |
| Klasa tolerancji grubości (dokładność) | T3 | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Rodzaj produktu | Szczelinomierz taśmowy | |
| Długość całkowita L | 10 000 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Norma | norma zakładowa | |
| Materiał | stal |
| Numer artykułu | 478504 0,03 | |
| EAN / GTIN | 4045197524119 | |
| Numer producenta | 478504 0,03 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |