• Szanowni Klienci, 23.05.2026 nasz eShop będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia.
  • Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Tyrolit CBN internal mounted point 6x7 B126 G steel/hss

Nr art.: 477413
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 5 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 477413
EAN / GTIN 9003174774136
Numer producenta 477413
Numer L L50140 1098
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Compared to conventional ceramic grinding tools, CBN tools are characterised by a long lifetime and much shorter grinding times.
  • They also offer a high level of dimensional accuracy.
  • This electroplated tool is primarily used for machining high-alloyed steels and HSS, but it can also be used for machining INOX.

Cecha szcz.:

  • Form: 1A1W MOUNTED POINT
  • Specification : 7 X S6
  • Dimension (D x T): 6 x 7 mm
  • Diameter: 6 mm
  • Thickness: 7 mm
  • Grain size: 126
  • Material suitability: HSS;Steel

Zaleta:

  • High dimensional accuracy
  • For small diameters
  • Superabrasives

Zastosowanie:

  • For internal cylindrical grinding of workpieces made from high-alloyed steels and HSS

Materiał:

  • Steel/HSS
  • Steel/HSS

Pasuje do:

  • Internal cylindrical grinding tools

Wskazówka:

  • For internal cylindrical grinding of workpieces made from high-alloyed steels and HSS