Korony do wiercenia na mokro TYROLIT CDL 28x400xR1/2″ PREMIUM*** do betonu zbrojonego

Nr art.: 475010
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 475010
EAN / GTIN 9003174750109
Numer producenta 475010
Numer L L50140 101444
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • Silniki wiertnicze o mocy do 3,5 kW, kruszywa betonowe o twardości od miękkiej do średnio twardej.
  • Narzędzia wysokiej jakości spełniające najwyższe wymagania i zapewniające maksymalną opłacalność.
  • Doskonała i stała wydajność, uniwersalne zastosowanie oraz łatwe usuwanie rdzeni.
  • Wiertła segmentowe o Ø od 47 mm, wyposażone w technologię TGD® i o wysokości segmentu 11,3 mm.
  • Segmenty spawane laserowo o Ø do 300 mm zapewniające najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Cecha szcz.:

  • Platformy: HOHL3 DIAMENT – WIERTŁO GŁĘBOKIE
  • Materiał do obróbki: Beton
  • Linia produktów: PREMIUM
  • specyfikacja : 28 – 2,5 – 7
  • Wymiar (D x T x Y/AUFN): 28 × 400 × R1/2″ mm
  • Średnica: 28 mm
  • Grubość: 400 mm
  • rozmiar ziarna: 40
  • Narzędzie do: Wiertło rdzeniowe

Zaleta:

  • Stała, wysoka wydajność cięcia i zauważalna płynność pracy
  • Bardzo długa żywotność.

Materiał:

  • Beton

Pasuje do:

  • Wiertło rdzeniowe