Wywrotki kolebowe

Nr art.: 4701-7016
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 4701-7016
EAN / GTIN 4017976246970
Numer producenta 4701-7016
Numer L L90070 467
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

Wywrotka z wywrotnym korytkiem wykonanym z blachy stalowej o grubości 2 mm, z podwójnie zaginionymi górnymi krawędziami, podwójnie zawiniętą krawędzią wyładowczą oraz spawanymi elementami zapewniającymi szczelność na olej. Stojak wykonany z profili krawędziowych o grubości 3 mm z wbudowanymi kieszeniami na widły wózka widłowego. Blacha ochronna i zabezpieczenie przed przewróceniem, rączka do przesuwania rur. Malowanie proszkowe w kolorze antracytowym RAL 7016. 2 kółka skrętne i 2 kółka stałe. Koła z oponami z TPE, piasty na łożyskach rolkowych. Centralny układ hamulcowy TOTALSTOP w standardzie na kołach skrętnych; przejezdny i przystosowany do pracy z wózkiem widłowym. Bez kranika spustowego i sitka. Proces przechylania uruchamia się w sposób ręczny. W przypadku rozładunku za pomocą wózka widłowego lub przy ciężkich ładunkach zalecamy stosowanie kontenera wywrotowego lub kontenera samowywrotowego.

Cecha szcz.:

Rozmiar koła (mm): 200 × 40