Szlifowanie płaskie wahadłowe – ceramiczne, konwencjonalne 250 x 25 x 76,2 mm F13A 46 HH11P V

Nr art.: 469827
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 469827
EAN / GTIN 9003174698272
Numer producenta 469827
Numer L L50140 633
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Płaskie ściernice wahadłowe stosuje się przede wszystkim w budowie maszyn i form do szlifowania zgrubnego i dokładnego.
  • Ich celem jest uzyskanie płaskich lub prostych powierzchni obrabianych elementów.
  • Zastosowanie wysoce porowatych materiałów ściernych i specjalnych korundów zapewnia optymalny efekt wykończenia powierzchni oraz wysoką wydajność szlifowania.
  • Dzięki specyfikacjom stali niestopowych i niskostopowych, dostosowanym pod względem twardości i struktury, uzyskuje się doskonałe wyniki szlifowania.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 35 m/s
  • specyfikacja: F13A 46 HH11P V
  • Wymiary: D x T x H = 250 x 25 x 76,2

Zaleta:

  • Chłodne spojrzenie
  • Samonastawne
  • Wysoka trwałość

Zastosowanie:

  • Do szlifowania zgrubnego i dokładnego w przemyśle maszynowym i formierskim

Materiał:

  • Stal/HSS

Pasuje do:

  • Narzędzie do szlifowania płaskiego wahadłowego

Wskazówka:

  • Do szlifowania zgrubnego i dokładnego w przemyśle maszynowym i formierskim