{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | torba | |
| Kolor | Czerwony | |
| Kształt końcówki | uniwersalny | |
| Położenie końcówki | proste | |
| Jednostka miary rozstawu | wymiar metryczny | |
| Rozstaw min. | 8 mm | |
| Rozstaw maks. | 63 mm | |
| Typ przegubu | Przegub regulowany | |
| Ze sprężyną rozwierającą | zak | |
| Zastosowanie pierścienia zabezpieczającego, DIN ISO 5256 | Do wewnętrznych pierścieni osadczych | |
| Do średnicy min., Do wewnętrznych pierścieni osadczych | 8 mm | |
| Do średnicy maks., Do wewnętrznych pierścieni osadczych | 63 mm | |
| Zawartość | zestaw | |
| Rodzaj produktu | Szczypce do pierścieni osadczych | |
| Właściwości | Wymienne końcówki | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Norma | DIN ISO 5256 | |
| Masa całkowita | 160 g |
| Numer artykułu | 469 | |
| EAN / GTIN | 3148515414503 | |
| Numer producenta | 469 | |
| Numer L | L60130 1120 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |