Pince à circlips

Réf.: 469
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
Emballage sacoche
Couleur Rouge
Forme pointe universel
Position pointe forme droite
Unité de mesure capacité de serrage système métrique
Capacité de serrage min. 8 mm
Ecartement max. 63 mm
Type d’articulation articulation réglable
Avec ressort d’ouverture oui
Utilisation circlips, DINISO 5256 pour circlips intérieurs
Pour diamètre min., pour circlips intérieurs 8 mm
Pour diamètre max., pour circlips intérieurs 63 mm
Sommaire kit/assortiment
Type de produit pince pour circlips
Caractéristiques pointes interchangeables
Surface avec chromage
Norme DINISO 5256
Poids total 160 g

Identification et classification

Référence article 469
EAN / GTIN 3148515414503
Réf. fabricant 469
Article hors catalogue L60130 1120
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Pointes interchangeables, plage de serrage 8 - 63 mmButée avec vis pour régler la course de serrageRessort de pression d'ouverture chromé, avec revêtement PVC rougeLivraison en étui avec clé à ergots et jeux de pointes E1 - E2 - E3 - E5 - E6 - E8 - E9

Caractéristique(s):

  • Poids en grammes: 160