{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ambalaj | husă | |
| Culoarea | roşu | |
| Formă vârf | Universal | |
| Poziție vârf | dreaptă | |
| Unitate de măsură anvergură | metric | |
| Deschidere min. | 8 mm | |
| Deschidere max. | 63 mm | |
| Tip de îmbinare | Articulație reglabilă | |
| Cu arc deschidere | Da | |
| Utilizarea inelului de fixare, DIN ISO 5256 | Pentru inele de siguranţă interioare | |
| Pentru diametru min., Pentru inele de siguranţă interioare | 8 mm | |
| Pentru diametru max., Pentru inele de siguranţă interioare | 63 mm | |
| Cuprins | set | |
| Tip produs | Cleşte pentru inele de siguranţă | |
| Caracteristici | Vârfuri înlocuibile | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Standard | DIN ISO 5256 | |
| Greutate totală | 160 g |
| Cod articol | 469 | |
| EAN / GTIN | 3148515414503 | |
| Număr producător | 469 | |
| L-Număr | L60130 1120 | |
| Producător/responsabil | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |