Narzędzi do wyciskania klinów noskowych ∙ Długość: 366 mm

Nr art.: 4685-2
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
Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Rodzaj produktu Wyciskacz do przegubów kulowych
Materiał stal
Długość całkowita 366 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4685-2
EAN / GTIN 4000896222896
Numer producenta 4685-2
Numer L L60140 4612
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Application:
Safe removal of taper keys from the sprockets of agricultural machinery as well as manual operation of input shafts on accessory equipment
  • Made in Germany
  • Dimensions / length: 366 mm