Nasadka do sondy lambda ∙ Zabierak kwadratowy drążony 1/2 cala (12,5 mm) ∙ Profil z gniazdem zewnętrznym 6-kątnym ∙ Rozmiar klucza 22 mm

Nr art.: 4680-3
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 4680-3
EAN / GTIN 4000896022106
Numer producenta 4680-3
Numer L L60140 2321
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Zastosowanie:
Sonda lambda (rozstaw klucza 22 mm) do modeli VW i AUDI z silnikiem
  • Do wyboru: napęd z kwadratowym czopem wewnętrznym 12,5 = 12″ lub
    Sześciokąt zewnętrzny 32 mm
  • wersja długa
  • Powierzchnia: Powierzchnia chromowana
  • Made in Germany
  • Napęd: Rura kwadratowa 12,5 mm (1/2 cala)
  • człon: Profil z zewnętrznym sześciokątem
  • rozwartość klucza: 22 mm
  • Wymiary / Długość: 110 mm
  • Średnica d1 (na wyjściu): 41 mm
  • Średnica d2 (przy napędzie): 34,4 mm
  • Waga netto (kg): 0,51 kg
  • Do obsługi ręcznej