Reversible ratchet wrench set, 10 pieces (8 to 19 mm) - Holder

Nr art.: 467B.JP10PB
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Zawartość Zestaw / asortyment
Liczba narzędzi 10
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym
Liczba elementów 10 szt.
Oznaczenie producenta Knarren-Ring-Maulschlüssel-Set 10-teilig
Kolor Czarny; Srebrna
Wersja proste
Z funkcją grzechotki tak
Kierunek obrotów przełączany tak
Kierunek dociągania strona lewa; strona prawa
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 8 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia chromowanie na matowo
Zestaw tak
Napęd Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 467B.JP10PB
EAN / GTIN 3662424068386
Numer producenta 467B.JP10PB
Numer L L60130 10580
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Ratchet spanner Ultra-Grip: flow-in beads on eye + non-slip fork. Does not slip over nuts, provides optimum safety
  • Ratchet mechanism, compact and reversible by lever. Better accessibility in hard to reach places
  • Retracting angle 5° (7.5° for 6 mm, 6° for 7, 8 and 9 mm). Increased productivity
  • Eye and fork tilt: 15°
  • Metric dimensions: 6 to 41mm
  • Finish: satin chrome plated

Cecha szcz.:

  • A [mm]: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19
  • [kg]: 1,200