• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Reversible ratchet wrench, 9 mm

Nr art.: 467B.9
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
Rodzaj produktu Spanner

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 467B.9
EAN / GTIN 3662424064630
Numer producenta 467B.9
Numer L L60130 9144
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Ratchet spanner Ultra-Grip: flow-in beads on eye + non-slip fork. Does not slip over nuts, provides optimum safety
  • Ratchet mechanism, compact and reversible by lever. Better accessibility in hard to reach places
  • Retracting angle 5° (7.5° for 6 mm, 6° for 7, 8 and 9 mm). Increased productivity
  • Eye and fork tilt: 15°
  • Metric dimensions: 6 to 41mm
  • Finish: satin chrome plated

Cecha szcz.:

  • A [mm]: 9
  • B [mm]: 21
  • B1 [mm]: 18.6
  • C [mm]: 9
  • E [mm]: 4.6
  • E1 [mm]: 6.9
  • E2 [mm]: 3.2
  • L [mm]: 149
  • [kg]: 0.040