{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Niebieskie | Niebieski nocny | |
| Uchwyt | nie | |
| Oznaczenie producenta | Wasserwaage | |
| Technika pomiarowa | analogowy | |
| Długość | 250 mm | |
| Z magnesem | nie | |
| Kolor | Niebieskie | |
| Liczba libelek poziomych | 2 | |
| Liczba libelek pionowych | 1 | |
| Wykonanie powierzchni pomiarowej | Pryzmatycznie | |
| Materiał obudowy | aluminium | |
| Granica błędu w pozycji normalnej | 0,5 mm/m | |
| Rodzaj produktu | poziomnica |
| Numer artykułu | 467440 250 | |
| EAN / GTIN | 4007368121817 | |
| Numer producenta | 467440 250 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |