Poziomnica z metalu lekkiego z magnesem, korpusu lampy: 600mm

Nr art.: 467220 600
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

korpusu lampy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Uchwyt nie
Długość 600 mm
Z magnesem tak
Liczba libelek poziomych 1
Liczba libelek pionowych 1
Materiał obudowy Stop metali lekkich
Granica błędu w pozycji normalnej 0,5 mm/m
Granica błędu przy pomiarze w położeniu odwróconym 0,75 mm/m
Właściwości magnesu Magnes trwały
Rodzaj produktu poziomnica

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 467220 600
EAN / GTIN 4005069191788
Numer producenta 19178
Producent/osoba odpowiedzialna Stabila-Messgeräte Gustav Ullrich GmbH, Landauer Straße 45, 76855 Annweiler, Deutschland, www.stabila.com

Opis

Wykonanie:

Korpus z profilu prostokątnego. Nietłukące się, baryłkowate libelki ze szkła akrylowego. Szczególnie odporny na korozję stop metali lekkich.
Użebrowany profil prostokątny z dwoma powierzchniami pomiarowymi. Gumowe końcówki zapobiegają przesunięciu przy trasowaniu. Z silnymi magnesami.