Reversible ratchet wrench, 9/16″

Nr art.: 467.9/16
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Wersja odsadzone
Z funkcją grzechotki tak
Kierunek obrotów przełączany tak
Minimalny kąt roboczy 5
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 9/16 cal
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia chromowanie na matowo
Długość całkowita L 190 mm
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 467.9/16
EAN / GTIN 3148519347012
Numer producenta 467.9/16
Numer L L60130 9854
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Standard ratchet ring spanner for all common applications
  • Compact and lever-switchable ratchet mechanism
  • Turning angle 5° (7.5° for spanner size 1/4″, 6° for spanner sizes 5/16″ and 11/32″)
  • Ring head bevelled by 15°
  • Fork head bevelled by 15°
  • Silk chrome-plated

Cecha szcz.:

  • A [″]: 9/16
  • B [mm]: 29
  • B1 [mm]: 26.9
  • E [mm]: 6.5
  • E1 [mm]: 9
  • E2 [mm]: 3.8
  • L [mm]: 190
  • [g]: 110