Śrubokręt płaski VDE 1,5 mm x 6,5 mm, długość 150 mm

Nr art.: 46613065
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 46613065
EAN / GTIN 4018754338122
Numer producenta 46613065
Numer L L60010 7819
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • do wkrętów płaskich
  • zmniejszona średnica ostrza umożliwiająca dotarcie do zagłębionych połączeń śrubowych
  • Ostrze z wbudowaną izolacją ochronną
  • Izolacja zgodna z normą VDE do 1 000 V
  • izolacja ochronna zgodnie z normą IEC 60900 – prąd przemienny 1 000 V / DC 1 500 V
  • czarna końcówka ostrza
  • Uchwyt trzyczęściowy z grawerowaniem na główce
  • Stal chromowo-stopowa STEEL

Cecha szcz.:

  • a: 1,5 mm
  • Wielk.: 6
  • L1: 150 mm
  • L2: 265 mm
  • kształt czopu lub gniazda wyjściowego: Z rowkiem
  • Masa: 125 g
  • Szerokość w mm (b): 6,5 mm