{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | żółty; czerwony | |
| Do kontroli napięcia | tak | |
| Minimalna napięcie kontrolne | 1 000 | |
| Maksymalne napięcie kontrolne | 1 000 | |
| Długość grotu | 125 mm | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Średnica zewnętrzna, Do śrub płaskich (SL) | 5,5 mm | |
| Cechy szczególne, Do śrub płaskich (SL) | Końcówka czerniona | |
| Średnica ostrza | 1 mm | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Materiał | Chromowa stal stopowa | |
| Norma | DIN EN 60900 | |
| Długość całkowita | 240 mm | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | Do śrub płaskich (SL) |
| Numer artykułu | 46603055 | |
| EAN / GTIN | 4018754279036 | |
| Numer producenta | 46603055 | |
| Numer L | L60010 6083 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |