Szczotka do czyszczenia biegunów i zacisków akumulatora ∙ Długość: 120 mm

Nr art.: 4650-4
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
Długość 120 mm
Masa 60 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4650-4
EAN / GTIN 4000896022038
Numer producenta 4650-4
Numer L L60140 1501
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Application:
Cleaning the terminal posts and clamps
  • With protection cap
  • Made in Germany
  • Dimensions / length: 120 mm
  • Net weight: 0.06 kg