Pompka do napełniania akumulatorów ∙ Długość: 256 mm

Nr art.: 4650-0
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
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Długość 256 mm
Masa 80 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4650-0
EAN / GTIN 4000896022007
Numer producenta 4650-0
Numer L L60140 1818
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Made in Germany
  • Dimensions / length: 256 mm
  • Net weight: 0.08 kg