11in1 Double Box-End Ratchet Wrench Set 11PCS (8 to 19 mm) - MBOX 464

Nr art.: 464.J1APB
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
Rodzaj produktu tool set

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 464.J1APB
EAN / GTIN 3148518324304
Numer producenta 464.J1APB
Numer L L60130 10929
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Ultra-light set ″11 in 1″: 1 ratchet ring spanner + 9 rings = 11 dimensions
  • Ideal for rooms with limited access in height
  • The extra-flat spanner is 3 times lower than the traditional system with switch ratchet+plug wrench
  • Compact and lever switchable ratchet mechanism
  • Turning angle 5°
  • Dimensions of the 2 ratchet heads without ring: 14 and 19 mm
  • 9 reducing rings

Cecha szcz.:

  • Weight in grams: 603