Śrubokręt krzyżakowy DRALL+ rozmiar PH2, długość 250 mm

Nr art.: 46313002
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)
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
Człon Do śrub Phillips (PH)
Długość całkowita L 365 mm
Długość grotu l1 250 mm
Materiał Chromowa stal stopowa
Wersja proste
Właściwości uchwytu Ergonomiczne
Cechy szczególne, Do śrub Phillips (PH) Końcówka czerniona
Rodzaj produktu Wkrętaki
Powierzchnia chromowanie na matowo
Napęd Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 46313002
EAN / GTIN 4018754277797
Numer producenta 46313002
Numer L L60010 6251
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • wersja długa
  • do śrub PHILLIPS®
  • czarna koronka
  • Uchwyt trzyczęściowy z grawerowaniem na główce
  • STEEL chromowo-niklowa, chromowana na matowo
  • DIN ISO 8764

Cecha szcz.:

  • L1: 250 mm
  • L2: 365 mm
  • kształt czopu lub gniazda wyjściowego: Phillips-Recess®
  • Wymiary profilu wyjściowego: PH2
  • Masa: 122 g