Phillips screwdriver DRALL+ size PH2 L.100mm

Nr art.: 46303002
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
Długość grotu 100 mm
Właściwości uchwytu Ergonomiczne
Cechy szczególne, Do śrub Phillips (PH) Końcówka czerniona
Rodzaj produktu Wkrętaki
Materiał Chromowa stal stopowa
Powierzchnia chromowanie na matowo
Długość całkowita 215 mm
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub Phillips (PH)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 46303002
EAN / GTIN 4018754277766
Numer producenta 46303002
Numer L L60010 6151
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Features:
  • for PHILLIPS® screws
  • black lace
  • 3-component handle with head laser cut
  • Chrome Alloy Steel, matt chrome-plated
  • DIN ISO 8764

Cecha szcz.:

  • L1: 100 mm
  • L2: 215 mm
  • Drive profile: Phillips Recess®
  • Size of output profile: PH2
  • Weight: 90g