Wózek z ramieniem nośnym i wężem z PVC

Nr art.: 4628-1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 4628-1
EAN / GTIN 4017976674025
Numer producenta 4628-1
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

  • rozłożony na części

Opis:

  • Rama z wytrzymałej rury kwadratowej.
  • Belki rolkowe, słupki i rozpórki połączone za pomocą solidnych zacisków śrubowych.
  • Ramiona nośne z rur stalowych o Ø 27 mm z zaciskami śrubowymi.
  • Dwustronnie, 24 ramiona nośne nachylone pod kątem 5° (po 12 sztuk z każdej strony).
  • Długość użytkowa 370 mm, nośność na półkę 120 kg (60 kg/strona).
  • Rury nośne pokryte wężem z PVC o grubości 3 mm, zapewniającym ochronę przed ześlizgiwaniem się oraz zabezpieczającym przewożony ładunek.
  • Lakierowany proszkowo na kolor niebieski RAL 5007.
  • 2 kółka skrętne i 2 kółka stałe, piasty na łożyskach rolkowych.
  • Blokady na kołach skrętnych.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 500
  • Długość powierzchni ładunkowej (mm): 1600
  • Szerokość powierzchni ładunkowej (mm): 800
  • Długość całkowita (mm): 1800
  • Całkowita szerokość (mm): 800
  • Całkowita wysokość (mm): 1807
  • Opony: TPE
  • Rozmiar koła (mm): 200 × 40
  • Wersja: dwustronne