{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 5007 | |
| Odcień, Niebieskie | Niebieski jasny | |
| Kolor | Niebieskie | |
| Typ rolek | koło stałe; Koła skrętne | |
| Hamulec ustalający, Koła skrętne | tak | |
| Liczba rolek, koło stałe | 2 szt. | |
| Liczba rolek, Koła skrętne | 2 szt. | |
| Liczba kół/rolek łącznie | 4 szt. | |
| Średnica zewnętrzna koła/rolki | 200 mm | |
| Szerokość koła/rolki | 40 mm | |
| Materiał koła/rolki | TPE | |
| Rodzaj produktu | wózki transportowe | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Materiał | stal | |
| Wykonanie konstrukcyjne | Konstrukcja z czworokątnych rur stalowych | |
| Maks. nośność | 500 | |
| Szerokość łącznie Bg | 1 400 mm | |
| Głębokość całkowita Tg | 800 mm | |
| Wysokość całkowita Hg | 1 807 mm | |
| Mobilne | tak |
| Numer artykułu | 4624-1 | |
| EAN / GTIN | 4017976462417 | |
| Numer producenta | 4624-1 | |
| Numer L | L90080 1077 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |