{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor |
Białe
|
|
| Podziałka |
milimetr
|
|
| Podziałka |
1 mm
|
|
| Jednostka zakresu pomiarowego |
milimetr
|
|
| Min. zakres pomiarowy |
0 mm
|
|
| Maks. zakres pomiarowy |
10 000 mm
|
|
| Grubość taśmy |
0,5 mm
|
|
| Szerokość taśmy |
13 mm
|
|
| Kolor taśmy |
Białe
|
|
| Typ taśmy mierniczej |
Taśma miernicza, luzem
|
|
| Materiał |
Stal.
|
|
| Długość całkowita |
10 000 mm
|
|
| Szerokość całkowita |
13 mm
|
|
| Wys. całkowita |
0,5 mm
|
|
| Samoprzylepne |
tak
|
|
| Nierdzewne |
tak
|
|
| Klasa dokładności |
EG 2
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
|
| Nadaje się do kalibracji |
tak
|
|
| Rodzaj produktu |
Taśma miernicza
|
| Numer artykułu | 462382 10 | |
| EAN / GTIN | 4007368030614 | |
| Numer producenta | 359-301/725WA10 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de |