Końcówka sferyczna, sześciokątna, 8 mm, dł. 36 mm x 200 mm

Nr art.: 46233008
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 46233008
EAN / GTIN 4018754333059
Numer producenta 46233008
Numer L L60010 8248
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • do śrub z łbem sześciokątnym w systemie metrycznym
  • z końcówką sferyczną i pierścieniem mocującym na końcu długiego trzonka
  • Kąt obrotu do 25° w każdą stronę
  • do szybkiej i bezpiecznej pracy nawet w trudno dostępnych miejscach
  • Śruby z łbem nasadowym są niezawodnie utrzymywane
  • STEEL chromowo-niklowa, niklowana

Cecha szcz.:

  • L1: 36 mm
  • L2: 200 mm
  • Długość w mm (L): 205 mm
  • Zewnętrzny sześciokąt wyjściowy (mm): 8 mm
  • kształt czopu lub gniazda wyjściowego: 6-kąt
  • Masa: 100 g