Liniały krawędziowe, czernione, w etui, długość: 75mm

Nr art.: 460100 75
Cena za 1 Sztuka (PLN 1106,32 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 23,80 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 73,48 PLN /szt.
  • 164,94 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
146 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: DIN 874
  • Opakowanie: Etui

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma DIN 874
tolerancja prostoliniowości krawędzi pomiarowej 0,002 mm
materiał stal specjalna starzona
powierzchnia sfazowania czernione (bezodblaskowe)
długość 75 mm
Opakowanie Etui
Rodzaj produktu Liniał krawędziowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 460100 75
EAN / GTIN 4045197206503
Numer producenta 460100 75
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Krawędź liniału hartowana, szlifowana i precyzyjnie docierana. Przekrój klinowy, jeden koniec ścięty, do łatwego pomiaru w narożach, rowkach wpustowych itp. Grzbiet pokryty tw. sztucznym, zabezpieczającym przed ciepłem rąk.
ze starzonej stali specjalnej, krawędzie czernione (bezodblaskowe).

Wskazówka:

Odchyłka prostoliniowości krawędzi pomiarowej odnosi się do zakresu nachylenia o ± 15° w stosunku do płaszczyzny symetrii.