Liniały krawędziowe, nierdzewne, w etui, długość: 50mm

Nr art.: 460095 50
Cena za 1 Sztuka (PLN 2301,83 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 23,81 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 73,55 PLN /szt.
  • 165,08 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
212 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: DIN 874
  • Opakowanie: Etui

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma DIN 874
tolerancja prostoliniowości krawędzi pomiarowej 0,002 mm
materiał stal nierdzewna
powierzchnia sfazowania bezodblaskowa, matowana
długość 50 mm
Opakowanie Etui
Rodzaj produktu Liniał krawędziowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 460095 50
EAN / GTIN 4045197718600
Numer producenta 460095 50
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Krawędź liniału hartowana, szlifowana i precyzyjnie docierana. Przekrój klinowy, jeden koniec ścięty, do łatwego pomiaru w narożach, rowkach wpustowych itp. Grzbiet pokryty tw. sztucznym, zabezpieczającym przed ciepłem rąk.
ze stalinierdzewnej,krawędzie matowane bezodblaskowo.

Wskazówka:

Odchyłka prostoliniowości krawędzi pomiarowej odnosi się do zakresu nachylenia o ± 15° w stosunku do płaszczyzny symetrii.