Zestaw stoperów przewodu rurowego ∙ 4 Stück‑częściowy

Nr art.: 4591/4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 4591/4
EAN / GTIN 4000896219650
Numer producenta 4591/4
Numer L L60140 4682
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Application:
Sealing pipelines in brake systems, air conditioning systems, power steering and fuel systems that cannot be secured with a flexible hose clamp
  • Sealing of pipes and preventing fluids from escaping
  • Sealing in sizes of 6.3 mm (14″) ∙ 8 mm (516″) ∙ 10 mm (38″) and for double sealing (e.g. banjo connections) in sizes of 10 mm (38″)