• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Szczypce zaciskowe ∙ Długość: 180 mm

Nr art.: 4590-2
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
Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Turkusowy
Jednostka miary rozstawu wymiar metryczny
Rozstaw maks. 30 mm
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą zak
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce zaciskowe
Właściwości Samozaciskające się
Materiał z tworzywa sztucznego
Powierzchnia wersja lakierowana
Długość całkowita 180 mm
Masa całkowita 90 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4590-2
EAN / GTIN 4000896021949
Numer producenta 4590-2
Numer L L60140 57
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Clamping flexible hoses
  • For hoses up to 30 mm ⌀
  • Firm fixation with clamp ring
  • Made of high-quality plastic
  • Dimensions / length: 180 mm
  • Net weight: 0.09 kg