Cyrkle, długość L: 150mm

Nr art.: 457600 150
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
105 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość L (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość ramienia 9 mm
Głębokość ramienia 7 mm
Powierzchnia wersja zeszlifowana
Rodzaj produktu Cyrkle
Długość całkowita 150 mm
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 457600 150
EAN / GTIN 4045197206329
Numer producenta 457600 150
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stabilne ramiona o prostokątnym przekroju, wykonane ze stali narzędziowej, odkuwane i szlifowane. Zamek wtykowy z zawiasem nitowanym. Groty hartowane i szlifowane.