• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Pipe bending pliers with roller

Nr art.: 4565190
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Kolor niebieskie
Rodzaj produktu Szczypce zginające
Do rur o min. średnicy nominalnej 10 mm
Do rur o maks. średnicy nominalnej 22 mm
Maks. grubość ścianki 1,5 mm
Kąt gięcia maks. 90 stopni
Min. promień gięcia 74 mm
Długość 820 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4565190
EAN / GTIN 4017981242349
Numer producenta 4565190
Numer L L60160 6184
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • For bendable steel and stainless steel pipes (up to max. 18 x 1.5 mm) as well as soft (also heat-insulated) and semi-hard copper pipes EN 1057
  • Universal use - by exchanging the roller by the plastic slide rail different pipe qualities can be worked
  • Enamelled blue
  • Soft (also heat-insulated) and semi-hard copper pipes EN 1057
  • Painted blue

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Bending radius [mm]: 74
  • REACH registration available: no
  • Total length [mm]: 820 mm
  • Tube-Ø (max.) [mm]: 18 mm
  • VDE certified: no