• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Tester napięcia i ciągłości obwodu 12 – 1 000 V AC, CAT IV w zestawie 2 baterie AAA

Nr art.: 45216
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
Liczba dołączonych baterii 2 szt.
Rodzaj baterii Alkaliczno-manganowe (AlMn)
Wielkość międzynarodowa AAA (LR3)
Stopień ochrony IP IP64
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Wskazanie Latarka prętowa LED,; Latarka prętowa LED,; Latarka prętowa LED,; Latarka prętowa LED,
Wskaźnik kierunku pola wirującego (lewy/prawy) tak
Min. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia 12 V
Maks. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia 1 000 V
Napięcie zmienne (AC) min. 12 V
Napięcie zmienne (AC) maks. 1 000 V
Napięcie stałe (DC) min. 12 V
Napięcie stałe (DC) maks. 1 500 V
Wskazanie LCD
Wyświetlacz podświetlany tak
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu próbnik napięcia
Warianty pomiaru Kontrola kierunku pola wirującego; Kontrola ciągłości obwodu; Próbnik faz; Kontrola biegunowości; Pomiar napięcia
Rodzaj prądu Prąd stały (DC); Prąd przemienny (AC)
Z wyświetlaczem tak
Kategoria przepięcia CAT III; CAT IV
Właściwości Funkcja latarki; Podświetlenie miejsca pomiaru
Temperatura pracy min. -15 °C
Temperatura pracy maks. 50 °C
Maks. wilgotność powietrza roboczego 85 %
Maksymalna wysokość pracy 2 000 m
Norma IEC / DIN EN 61243-3
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Długość 240 mm
Szerokość 75 mm
Wysokość 30 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 45216
EAN / GTIN 4010995452162
Numer producenta 45216
Numer L L60070 4839
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 282 x 110 x 50 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do sprawdzania stanu beznapięciowego.
  • Zastosowanie: Zgodna z normami kontrola napięcia, ciągłości obwodu i pola wirującego, a także sprawdzanie funkcji wyzwalania wyłącznika FI.
  • Kategoria pomiaru: CAT III 1.000 V / CAT IV 600 V
  • 12 - 1000 V AC / 1500 V DC
  • CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
  • Kontrola przy użyciu jednej ręki
  • Pomiar pola wirującego
  • Przycisk prądu uszkodzeniowego
  • Kontrola napięcia mimo pustej baterii
  • Zasada bezpieczeństwa: upewnić się, że nie ma napięcia! Tester napięcia i ciągłości obwodu Wiha jest idealnym towarzyszem pracy, pozwalającym szybko sprawdzić, czy spełnione zostały wymogi dyktowane tą zasadą bezpieczeństwa, i wspierającym użytkownika w codziennych, różnorodnych zadaniach. Umożliwia badanie napięcia w dogodnym zakresie pomiarowym wynoszącym od 12 V do 1000 V AC lub 1500 V DC. Dodatkowo oferuje możliwość badania ciągłości obwodu, optycznego badania pola wirującego, badania jednobiegunowego, jak również automatycznego wykrywania biegunowości. Wyniki pomiaru można wygodnie odczytać na wyświetlaczu LED. Dodatkowo podczas badania ciągłości obwodu sygnał dźwiękowy informuje o przepływie prądu. Ponadto możliwe jest wygodne przeprowadzanie kontroli gniazd elektrycznych jedną ręką dzięki zintegrowanemu elementowi dystansowemu. Tester napięcia Wiha dzięki zintegrowanej funkcji latarki zapewnia ponadto optymalną widoczność, nawet przy niedostatecznym oświetleniu miejsca pracy. Jednoczesne naciśnięcie przycisków na obu uchwytach końcówek pomiarowych pozwala na sprawdzenie wyłącznika ochronnego FI poprzez podłączenie obciążenia. Zgodnie z kategoriami pomiarowymi CAT III do 1 000 V oraz CAT IV do 600 V tester napięcia i ciągłości obwodu Wiha zapewnia maksymalne bezpieczeństwo podczas prac w obrębie instalacji elektrycznej w obiektach budowlanych, jak również bezpośrednio przy źródłach energii dla instalacji niskonapięciowej.
  • IEC/EN 61243-3:2014, IP64, CE

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Szerokość (mm): 110 mm
  • wysokość (mm): 50 mm
  • Długość całkowita (мм): 282 mm
  • Napięcie V AC (min.): 12 V AC
  • Napięcie V AC (maks.): 1000 V AC
  • Napięcie V AC min. – maks.: 12 - 1000
  • Napięcie V DC (min.): 12 V DC
  • Napięcie V DC (maks.): 1500 V DC
  • Napięcie V DC min. – maks.: 12 - 1500
  • Bezdotykowa kontrola napięcia: Nie
  • Certyfikat ATEX: Nie
  • Nadaje się do fotowoltaiki: Nie
  • Nadaje się do elektromobilności: Nie
  • Sygnał akustyczny: Tak
  • Wbudowana latarka: Tak
  • Kontrola FI: Tak
  • Kategoria pomiaru: CAT IV 600 V / CAT III 1.000 V
  • Wyświetlacz: LED
  • Stopień ochrony IP: IP64
  • Wskazanie pola wirującego: LED L, R
  • Badanie ciągłości obwodu: Dioda LED i sygnał dźwiękowy
  • Temperatura robocza min - max (°C): -15 - 50°C
  • Temperatura składowania min (°C): -20 °C
  • Wysokość n.p.m.: 2000 m
  • Jednobiegunowy test fazy min (V AC): 100 V AC
  • Jednobiegunowy test fazy maks. (V AC): 700 V AC
  • Test fazy jednobiegunowej min - max (V AC): 100 - 700
  • Test pola wirującego: 170 - 1000 V faza do fazy AC 50/60 Hz
  • Test ciągłości: Zakres pomiarowy 0 - 500 kΩ + 50%
  • LED tolerancji: zgodnie z normą EN 61243-3
  • LED wskazania ELV: > 50 VAC, > 120 V DC
  • Zakres LCD: X
  • Rozdzielczość LCD: X
  • Dokładność LCD: X
  • Wskazanie przepełnienia LCD: X
  • Czas działania (s): < 0,5 s przy 100% wartości nominalnej
  • Prąd awaryjny (mA): Is < 3.5 mA (przy 1000 V)
  • Tryb pomiarowy: 30 s włączenia (czas pracy), 240 s wyłączenia (czas przywracania)
  • Zużycie baterii (mA): 80 mA
  • Wilgotność RH max (%): 85 %
  • Stopień zabrudzenia: 2
  • z baterią / akumulatorem: Tak
  • Typ akumulatora (oznaczenie IEC): 2x baterie AAA
  • Napięcie akumulatora (V): 1.5 V
  • Pojemność baterii (mAh): 1300 mAh
  • Pojemność akumulatora (Ah): 1.3 Ah
  • Waga baterii (g): 8 g
  • Całkowita waga baterii w produkcie (g): 16 g
  • Wat/godzinę (w/h): 1.95 w/h
  • Bateria dostarczona w opakowaniu?: Tak
  • ″Bateria″ lub ″ogniwo″: Bateria
  • Liczba komórek: 2