{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de pilas contenidas | 2 ud. | |
| Tipo de batería | Alcalino-manganeso (AlMn) | |
| Tamaño constructivo internacional | AAA (LR3) | |
| Clase de protección IP: | IP64 | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con pilas | |
| Indicación | LED; LED; LED; LED | |
| Indicador de sentido de campo giratorio (izquierda/derecha) | sí | |
| Tensión de medición mín., Medición de tensión | 12 V | |
| Tensión de medición máx., Medición de tensión | 1.000 V | |
| Tensión alterna (CA) mín. | 12 V | |
| Tensión alterna (CA) máx. | 1.000 V | |
| Tensión continua (CC) mín. | 12 V | |
| Tensión continua (CC) máx. | 1.500 V | |
| Indicación | LCD; LED | |
| Pantalla iluminada | sí | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Tipo de producto | comprobador de tensión | |
| Variantes de medición | Comprobación de sentido del campo giratorio; Comprobación de continuidad; Comprobación de fase; Comprobación de polaridad; Medición de tensión | |
| Tipo de corriente | Corriente continua (CC); Corriente alterna (CA) | |
| Con pantalla | sí | |
| Categoría de sobretensión | CAT III; CAT IV | |
| Características | Función de linterna; Iluminación de puntos de medición | |
| Temperatura de funcionamiento mín. | -15 °C | |
| Temperatura de funcionamiento máx. | 50 °C | |
| Humedad ambiental máx. | 85 % | |
| Altura de uso máx. | 2.000 m | |
| Norma | IEC / DIN EN 61243-3 | |
| Material carcasa | Plástico | |
| Longitud | 240 mm | |
| Anchura | 75 mm | |
| Altura | 30 mm |
| Número de artículo | 45216 | |
| EAN / GTIN | 4010995452162 | |
| Número del fabricante | 45216 | |
| Número L | L60070 4839 | |
| Fabricante/responsable | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |