Zkoušečka napětí a průchodnosti 12–1 000 V AC, CAT IV vč. 2 baterií AAA

Artiklové číslo: 45216
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Počet obsažených baterií 2 ks
Typ baterie Alkalická (AlMn)
Mezinárodní konstrukční velikost AAA (LR3)
Typ krytí IP IP64
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Ukazatel LED; LED; LED; LED
Ukazatel směru otáčení pole (vlevo/vpravo) ano
Měřicí napětí min., Měření napětí 12 V
Měřicí napětí max., Měření napětí 1 000 V
Střídavé napětí (AC) min. 12 V
Střídavé napětí (AC) max. 1 000 V
Stejnosměrné napětí (DC) min. 12 V
Stejnosměrné napětí (DC) max. 1 500 V
Ukazatel LCD; LED
Podsvícený displej ano
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu zkoušečka napětí
Varianty měření Zkouška směru točivého pole; Zkouška průchodnosti; Zkouška fází; Zkouška polarity; Měření napětí
Typ proudu Stejnosměrný proud (DC); Střídavý proud (AC)
S displejem ano
Kategorie přepětí CAT III; CAT IV
Vlastnosti Funkce kapesní svítilny; Osvětlení místa měření
Provozní teplota min. -15 °C
Provozní teplota max. 50 °C
Vlhkost provozního vzduchu max. 85 %
Výška použití max. 2 000 m
Norma IEC / DIN EN 61243-3
Materiál pouzdra Plast
Délka 240 mm
Šířka 75 mm
Výška 30 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 45216
EAN / GTIN 4010995452162
Číslo výrobce 45216
L-číslo L60070 4839
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Zjednodušuje vaši práci: Rychlá ruční kontrola na síťových zásuvkách o kontaktní vzdálenosti 19 mm.
  • Zjednodušuje vaši práci: Integrovaná funkce svítilny zajišťuje optimální světelné podmínky.
  • Splňuje vaše potřeby: Zkontrolujte vypínání RCD pomocí dvou tlačítek zatížení.
  • Rozměry výrobku: 240 x 75 x 30 mm
  • Použití: Pro určení beznapěťového napětí.
  • Použití: Pro standardní testování napětí, testování průchodnosti a testování v rotačním poli včetně vypínání RCCB.
  • Kategorie měření: CAT III 1 000 v / CAT IV 600 V.
  • Normy:
  • 12 AŽ 1 000 V AC / 1 500 V DC
  • CAT III 1 000 v / CAT IV 600 V.
  • Zkouška jednou rukou
  • Měření rotačního pole
  • Tlačítka pro načtení FI
  • Bezpečnostní pravidlo: Zkontrolujte, zda není žádné napětí! Tester napětí a spojitosti od společnosti Wiha je vaším ideálním každodenním společníkem, který snadno kontroluje tento požadavek bezpečnostního pravidla a podporuje vás širokou škálou požadavků ve vaší každodenní práci. Umožňuje testování napětí v pohodlném měřicím rozsahu od 12 do 1 000 v AC nebo 1 500 v DC. Kromě toho nabízí možnost testování kontinuity, testování optického rotačního pole, jednopólové testování a automatickou detekci polarity. Výsledky měření jsou snadno čitelné díky LED displeji. Během kontroly průchodnosti signalizuje proudový průtok další pípnutí. Navíc lze test na zásuvkách provádět pohodlně jednou rukou pomocí integrované distanční vložky. Navíc díky integrované funkci svítilny nabízí zkoušečka napětí Wiha optimální světelné podmínky, a to i ve špatně osvětleném pracovním prostředí. Současné stisknutí tlačítek na obou rukojetích zkušebních sond umožňuje testovat funkci RCCB zapnutím zátěže. Podle kategorií měření CAT III až 1 000 v a CAT IV až 600 v nabízí zkoušečka napětí a spojitosti od společnosti Wiha maximální bezpečnost při práci v oblasti instalace budov i přímo u zdrojů nízkonapěťové instalace.
  • IEC/EN 61243-3:2014, IP64, CE

Charakteristika:

  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • Šířka (mm): 110 mm
  • výška (mm): 50 mm
  • Celková délka (mm): 282 mm
  • Napětí V AC (min.): 12 V AC
  • Napětí V AC (max.): 1000 V AC
  • Napětí V AC min. – max.: 12 - 1000
  • Napětí V DC (min.): 12 V DC
  • Napětí V DC (max.): 1500 V DC
  • Napětí V DC min. – max.: 12 - 1500
  • Bezdotykové zkoušení napětí: Ne
  • Schválení ATEX: Ne
  • Vhodná pro fotovoltaiku: Ne
  • Vhodná pro elektromobilitu: Ne
  • Akustická signalizace: Ano
  • Integrovaná kapesní svítilna: Ano
  • Zkouška RCD: Ano
  • Kategorie měření: CAT IV 600 V / CAT III 1.000 V
  • Displej: LED
  • Druh ochrany IP: IP64
  • Indikace točivého pole: LED L, R
  • Zkoušení průchodnosti: LED a zvukový signál
  • Provozní teplota min - max (°C): -15 - 50
  • Teplota při skladování min (°C): -20 °C
  • Nadmořská výška: 2000 m
  • Jednopólové zkoušení fází: 100 V AC
  • Einpolige Phasenpruefung max (V AC): 700 V AC
  • Einpolige Phasenpruefung min - max (V AC): 100 - 700
  • Zkoušení točivého pole: 170 - 1 000 V mezi fázemi AC 50/60 Hz
  • Test průchodnosti: Rozsah měření 0 - 500 kΩ + 50%
  • LED tolerance: podle normy EN 61243-3
  • LED ELV indikace: > 50 VAC, > 120 V DC
  • Oblast LCD displeje: X
  • Rozlišení LCD displeje: X
  • Přesnost LCD displeje: X
  • Indikátor přeplnění LCD displeje: X
  • Vlastní čas (s): < 0,5 s při 100 % jmenovité hodnoty
  • Bezpečnostní proud (mA): Is < 3.5 mA (při 1 000 V)
  • Režim měření: 30 s ON (doba provozu), 240 s OFF (doba zotavení)
  • Spotřeba baterií (mA): 80 mA
  • Vlhkost vzduchu RH max (%): 85 %
  • Stupeň znečištění: 2
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ano
  • Typ baterie (označení IEC): 2x baterie AAA
  • Napětí baterie (V): 1.5 V
  • Kapacita baterie (mAh): 1300 mAh
  • Kapacita baterie (Ah): 1.3 Ah
  • Hmotnost baterie (g): 8 g
  • Celková hmotnost baterie ve výrobku (g): 16 g
  • Watt/hod (w/h): 1.95 w/h
  • Baterie dodávaná v balení?: Ano
  • ″Baterie″ nebo ″článek: Baterie
  • Počet buněk: 2