Zestaw kluczy płaskich dwustronnych ∙ Profil z gniazdem zewnętrznym 6-kątnym ∙ 12‑częściowy ∙ 6 x 7 – 30 x 32

Nr art.: 450N/12NRS
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Wersja proste
Liczba narzędzi 12
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Zestaw tak
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 450N/12NRS
EAN / GTIN 4000896020805
Numer producenta 450N/12NRS
Numer L L60140 577
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • With carrying handle
  • Suitable for wall fixation
  • Plastic tool holder
  • Surface: chrome-plated
  • DIN 3110, ISO 10102
  • Made in Germany
  • Output: Outside hexagon profile
  • Wrench size: ∙ 6 x 7 – 30 x 32
  • Dimensions / length: 340 mm x 165 mm x 75 mm
  • Net weight: 2.55 kg
  • Number of tools: 12

W dostawie:

Double open-end wrench 450N-6X7 ∙ 450N-8X9 ∙ 450N-10X11 ∙ 450N-12X13 ∙ 450N-14X15 ∙ 450N-16X17 ∙ 450N-18X19 ∙ 450N-20X22 ∙ 450N-21X23 ∙ 450N-24X27 ∙ 450N-25X28 ∙ 450N-30X32