Klucz płaski jednostronny ∙ z izolacją ochronną ∙ Profil z gniazdem zewnętrznym 6-kątnym ∙ Rozmiar klucza 18 mm

Nr art.: 450KV-18
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
Rodzaj produktu Spanner

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 450KV-18
EAN / GTIN 4000896231331
Numer producenta 450KV-18
Numer L L60140 5735
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Slim head
  • Shank with sturdy HAZET double-T-profile
  • Head set at: 15°
  • Surface: with protective insulation
  • IEC 60900:2018
  • Made in Germany
  • Output: Outside hexagon profile
  • Wrench size: 18 mm
  • Dimensions / length: 181 mm
  • Protective insulation up to 1000 V