Klucz płaski jednostronny ∙ z izolacją ochronną ∙ Profil z gniazdem zewnętrznym 6-kątnym ∙ Rozmiar klucza 17 mm

Nr art.: 450KV-17
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
Sprawdzono do 1 000 V
Odcień, Czerwony Czerwony płomienny
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Kolor czerwony
Wersja proste
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 17 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Materiał stal chromowo-wanadowa
Norma DIN EN 60900
Długość całkowita 171 mm
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 450KV-17
EAN / GTIN 4000896231324
Numer producenta 450KV-17
Numer L L60140 5486
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Slim head
  • Shank with sturdy HAZET double-T-profile
  • Head set at: 15°
  • Surface: with protective insulation
  • IEC 60900:2018
  • Made in Germany
  • Output: Outside hexagon profile
  • Wrench size: 17 mm
  • Dimensions / length: 171 mm
  • Protective insulation up to 1000 V