Kątowniki krawędziowe nierdzewne, klasa dokładności 00, długość ramion: 25X20mm

Nr art.: 450040 25X20
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,82 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 83,28 PLN /szt.
  • 226,83 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
243 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość ramion (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: DIN 875/00
  • materiał: Stal stopowa, INOX
  • wszystkie części: hartowane
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma DIN 875/00
prostopadłość 0,003 mm
długość ramienia długiego 25 mm
długość krótkiego ramienia 20 mm
przekrój ramienia krótkiego 4×3,5 mm
materiał Stal stopowa, INOX
wszystkie części hartowane
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu Kątownik

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 450040 25X20
EAN / GTIN 4045197444035
Numer producenta 450040 25X20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Kątownik o najwyższej dokładności, ze ściętą krawędzią dłuższego, wąskiego ramienia, wykonany z bardzo wytrzymałej stali, hartowany w całości i odprężany, krawędzie wyższe szlifowane i docierane. Powierzchnie boczne szlifowane.

Zastosowanie:

Do produkcji przyrządów i narzędzi.