• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Single open-end wrench, 70 mm

Nr art.: 45.70
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
Rodzaj produktu Spanner

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 45.70
EAN / GTIN 3148511054505
Numer producenta 45.70
Numer L L60130 4732
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • The fork is thicker for very high tightening torques
  • for road construction, railway construction, shipbuilding, agriculture, oil rigs, metal construction
  • With opening for suspension at the end of the shaft
  • Fork head bevelled at 15°
  • blued

Cecha szcz.:

  • A [mm]: 70
  • B [mm]: 153.0
  • E [mm]: 24.0
  • B [mm]: 573
  • L [mm]: 595
  • [g]: 3280