Jaws (set) for series 45

Nr art.: 45-7-350-S
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Baureihe 45
Oznaczenie producenta Abzugshaken (Satz) für Baureihe 45
Maks. głębokość mocowania 380 mm
Liczba haków 3
Rodzaj produktu Ramiona do ściągania
Materiał stal
Długość całkowita 514 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 45-7-350-S
EAN / GTIN 4021176000737
Numer producenta 45-7-350-S
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The jaw pullers are suitable for 3-jaw universal pullers of series 45. The robust jaws guarantee a particularly safe extraction of bearings, gears, and discs.
  • Through the freely movable, gliding jaws on the crossbar, eccentric components can also be pulled off.

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Clamping depth, external puller [mm]: 380 mm
  • Clamping depth external puller [inch]: 14 15/16
  • Hook root thickness at the tip (claw thickness K) [mm]: 4 mm
  • Hook root thickness at the tip (claw thickness K) [inch]: 3/16
  • Hook base width (claw width J) [mm]: 32 mm
  • Hook base width (claw width J) [inch]: 1 1/4
  • Hook base depth usable (claw depth usable O) [mm]: 31 mm
  • Hook root depth usable (claw depth usable O) [inch]: 1 1/4
  • Total hook root depth (total claw depth H) [mm]: 64 mm
  • Total hook root depth (total claw depth H) [inch]: 2 1/2
  • Total thickness of claws (L+1mm) [mm]: (distance of claws to base): 27 mm
  • Total thickness of claws (L+1mm) [inch]: (distance of claws to base): 1 1/16
  • Total length [mm]: 514 mm
  • Total length [inch]: 20 1/4
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta w eShop?

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

Ustal prowizję

Karta klienta

Prosimy o okazanie kodu QR przy kasie.
Pobrano w dniu 

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka