Wózek z regulowanymi półkami

Nr art.: 4495
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski brylantowy
Kolor Niebieskie
Z uchwytem do pchania tak
Z powierzchnią ładunkową tak
Wysokość krawędzi 15 mm
Materiał powierzchni ładunkowej siatka druciana
Szerokość powierzchni ładunkowej 610 mm
Głębokość powierzchni ładunkowej 1 250 mm
Nośność na powierzchnię ładunkową 50
z regulacją wysokości tak
Regulacja wysokości co 120 mm
Stopnie regulacji kąta pochylenia 15 stopni; 30 stopni
Szerokość użytkowa 610 mm
Głębokość użytkowa 1 250 mm
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 200 mm
Szerokość koła/rolki 40 mm
Materiał koła/rolki TPE
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu wózki transportowe
Powłoka Lakierowane proszkowo
Wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja z kształtowników stalowych / rur stalowych
Maks. nośność 500
Szerokość łącznie Bg 620 mm
Głębokość całkowita Tg 1 430 mm
Wysokość całkowita Hg 1 800 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4495
EAN / GTIN 4017976044958
Numer producenta 4495
Numer L L90080 488
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

Konstrukcja z rur stalowych i profili stalowych, lakierowana proszkowo w kolorze RAL 5007. 1 stała i 3 wyjmowane półki z wtopioną siatką drucianą o wymiarach 140 x 40 mm, lakierowane proszkowo, z 15-milimetrową krawędzią po bokach. Wyjmowane dna z możliwością dowolnego rozmieszczenia, rozstaw mocowań 120 mm. Możliwe nachylenie przy montażu ukośnym wynosi ok. 15 i ok. 30 stopni. Nośność każdej półki wynosi 50 kg. 2 kółka skrętne i 2 kółka stałe, opony z TPE, piasty na łożyskach rolkowych. blokady na kołach skrętnych

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 500
  • Nośność półki (kg): 50
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 1250
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 610
  • Długość całkowita (mm): 1430
  • Całkowita szerokość (mm): 620
  • Całkowita wysokość (mm): 1800
  • Opony: TPE
  • Rozmiar koła (mm): 200 × 40