{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| Długość prowadnicy traserskiej | 160 mm | |
| Powierzchnia | hartowana | |
| Min. zakres pomiaru/zaznaczania | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiaru/zaznaczania | 300 mm | |
| Granica błędu | 100 µm | |
| Ze skalą | tak | |
| Odczyt/podziałka | 0,05 mm | |
| Rodzaj produktu | Suwmiarka traserska | |
| Materiał | stal stopowa | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 446300 300 | |
| EAN / GTIN | 4045197204936 | |
| Numer producenta | 446300 300 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |