Reversible locking-wire pliers, 360 mm

Nr art.: 445.10DS
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
Rodzaj produktu Tacker

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 445.10DS
EAN / GTIN 3148511764466
Numer producenta 445.10DS
Numer L L60130 8263
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Side wire cutter: stainless steel, diameter 1 mm
  • 3 turns: 125 mm clamping travel

Cecha szcz.:

  • A [mm]: 3
  • B [mm]: 30
  • C [mm]: 11
  • E [mm]: 2.2
  • E1 [mm]: 15.5
  • E2 [mm]: 29.8
  • E3 [mm]: 19
  • H [mm]: 30
  • H1 [mm]: 45
  • L [mm]: 360
  • L1 [mm]: 230
  • [g]: 450