Uniwersalny, precyzyjny stolik pomiarowy, z ramieniem przegubowym 3D NOGA, długość stołu×szerokość: 400X250mm

Nr art.: 442525 400X250
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,09 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,58 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,09 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 383,69 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość stołu×szerokość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Klasa dokładności 1
Materiał powierzchni pomiarowej Żeliwo
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Powierzchnia docierana proszkiem diamentowym
Z ramieniem pomiarowym tak
Średnica uchwytu czujnika zegarowego D 6 mm; 8 mm
Z dokładną regulacją tak
Ramię przegubowe tak
Promień działania 290 mm
Długość ramienia przegubowego 1 L1 133 mm
Długość ramienia przegubowego 2 L2 113 mm
Gwint przyłączający ramienia pomiarowego M8
Długość stołu 400 mm
Szerokość stołu 250 mm
Długość powierzchni pomiarowej 400 mm
Szerokość powierzchni pomiarowej 250 mm
Z podstawą tak
Z wkładkami z kulkami stalowymi nie
Protokół kontrolny tak
Norma DIN 876-1
Masa 17,5 kg
Rodzaj produktu stolik pomiarowy
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 442525 400X250
EAN / GTIN 2050001055408
Numer producenta 442525 400X250

Opis

Wykonanie:

Pow. pom. docierana proszkiem diamentowym, z certyfikatem. Stabilne ramię przegubowe 3D z mechanicznym, centralnym zaciskiem. Bezstopniowo regulowana, bardzo stabilna siła zacisku. Szybkie i łatwe ustawianie. Uniwersalny uchwyt czujników zegarowych.Z regulacją dokładną, dla chwytów ⌀ 8 mm, ⌀ 6 mm, ⌀ 3/8″ i przyrządów pomiarowych z prowadnicą typu jaskółczy ogon.