3-D-Gelenkarm, Typ: 120

Nr art.: 442110 120
Cena za 1 Stück
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
137 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Stück (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Farbe schwarz
Arme frei beweglich ja
Anzahl Gelenkarme 2
Länge Gelenkarm 1 56 mm
Länge Gelenkarm 2 51 mm
Art Anschluss Gewinde; Gewinde
Anschlussgewindegröße, Gewinde M6; M5
Ausrichtung Anschluss, Gewinde mittig; seitlich
Material Metall
Produktart Gelenkarm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 442110 120
EAN / GTIN 7290005397042
Numer producenta NF60013

Opis

Provedení:

Mechanická 3D kloubová ramena s centrálním upnutím. Všechny 3 klouby se upínají pomocí pouze jedné otočné rukojeti. Plynule regulovatelná upínací síla s vysokou stabilitou. Kulové klouby umožňují rychlé a jednoduché polohování.