VDE Combination spanner SW 13mm

Nr art.: 44190013
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
Rodzaj produktu Spanner

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 44190013
EAN / GTIN 4018754254033
Numer producenta 44190013
Numer L L60010 6493
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • metric Jaw widths
  • Double hexagon with AS-Drive profile
  • VDE-insulated up to 1,000 V
  • Insulated to IEC 60900-AC 1,000 V / DC 1,500 V
  • Chrome Alloy Steel, chrome-plated

Cecha szcz.:

  • a: 15 mm
  • Height mm (h): 12 mm
  • Weight: 82g
  • Width across flats [mm]: 13 mm
  • Width across flats 1 [mm]: 13 mm
  • Width mm (b): 23.6 mm