Klucz pierścieniowy SW o rozmiarze 10 mm

Nr art.: 44190010
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 44190010
EAN / GTIN 4018754254026
Numer producenta 44190010
Numer L L60010 6494
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • rozmiary kluczy metrycznych
  • Podwójny sześciokąt z profilem AS-drive
  • Izolacja zgodna z normą VDE do 1 000 V
  • izolacja ochronna zgodnie z normą IEC 60900 – prąd przemienny 1 000 V / DC 1 500 V
  • STEEL chromowo-niklowa, chromowana

Cecha szcz.:

  • a: 13 mm
  • Wysokość w mm (h): 11 mm
  • Masa: 48 g
  • Rozstaw klucza [mm]: 10 mm
  • Rozstaw klucza 1 [mm]: 10 mm
  • Szerokość w mm (b): 19,6 mm